Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211006300 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT - 5211006300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211006300 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 554.525 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893633354

Artikelnummer

SPI5211006300

Herstellernummer

5211006300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

554.525 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

147 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

221 mm

Luftmenge bei Druck 2:

485.253 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

175 Pa

Druck 2:

75 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

339.844 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicocentrifugo a basso profilo, estremamente silenzioso, fabbricato in materiale plastico, con strutturainterna perforata che direziona le onde sonore verso l’isolamento interno fonoassorbente che diminuisce il rumore irradiato, corpo-motore smontabile senza necessità di toccare condotti, giunti di gomma in mandata e estrazione per rinforzare la tenuta. Motore brushless a corrente continua ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15%/50-60Hz, IP44, cuscinetti e morsettiera esterna. Velocità regolabile 100% mediante potenziometro ubicato nella morsettiera o mediante controllo esterno tipo REB ECOWATT. Segnale in ingresso analogico esterno per controllo del ventilatore da 0 a 10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40°C. Indicato per la soluzione di molteplici problemi di ventilazione in applicazioni domestiche, commerciali e industriali dove il basso livello sonoro è un elemento importante, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve stare molte ore in funzionamento, che garantiscono un importantissimo risparmio di energia, o in quelle che richiedono un sistema di ventilazione mediante un controllo con sensori esterni.