S & P ITALIA SPA - SPI5210640600 SILENT DUAL 100 - 5210640600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 90 m³/h
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893362377
Artikelnummer
SPI5210640600
Herstellernummer
5210640600
Hersteller
SPI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
90 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
Entlüftung
Estrattori da bagno autonomi ed intelligenti. Questo prodotto si regola in automatico lavorando proporzionalmente alle condizioni dell'ambiente in cui è installato tramite un rilevatore di presenza ed un umidostato. SILENT DUAL incorpora un intelligente controllo algoritmico che regola automaticamente i parametri del ventilatore in funzione delle condizioni dell'ambiente circostante, senza avere bisogno dell'intervento dell'utente. SILENT DUAL studia i parametri dell'ambiente circostante e lavora in funzione di essi. Il motore AC raggiunge la portata richiesta, minimizzando i consumi e il livello di rumorosità raggiungendo l'esatta ventilazione richiesta. • Connessione diretta a due fili (L,N) • Alimentazione: 220-240V 50Hz • Temperatura di esercizio: -5ºC/+40ºC • IP45 - Classe II • Protezione termica • Serranda di antiritorno removibile.



