Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210626000 ECOAIR DLC - 5210626000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 60 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893705464

Artikelnummer

SPI5210626000

Herstellernummer

5210626000

Hersteller

SPI

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

60 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

99 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Ventilatore centrifugo domestico con funzionamento in continuo (l’estrattore passa alla velocità alta attraverso il rilevatore di presenza PIR e continua a funzionare per il tempo impostato con il temporizzatore) e funzionamento intermittente (l’estrattore si avvia automanticamente attraverso il rilevatore di presenza PIR e continua a funzionare per il tempo impostato dal temporizzatore). Equipaggiato di motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, di alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V- 50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera e silent-block. Può essere installato sia a parete che a soffitto, e collegato a condotti da diam.100 mm.