Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210624800 SILENT-100 CZ DESIGN BARCELONA (230V 50) - 5210624800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210624800 SILENT-100 CZ DESIGN BARCELONA (230V 50)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893694355

Artikelnummer

SPI5210624800

Herstellernummer

5210624800

Hersteller

SPI

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata,spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Versione Barcellona.