Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210624000 SILENT-300 CHZ DESIGN-3C (230V 50) - 5210624000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210624000 SILENT-300 CHZ DESIGN-3C (230V 50)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 246.61 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893683724

Artikelnummer

SPI5210624000

Herstellernummer

5210624000

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

246.61 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

247 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 250 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temporizzatore regolabile da 1 a 3 min. Igrostato regolabile. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 3C comprende 4 strisce luminose trasparenti intercambiabili, in colore azzurro, verde, rosso e giallo, per integrarsi con qualsiasi design e ambiente.