S & P ITALIA SPA - SPI5210623800 SILENT-300 CZ DESIGN-3C (230V 50) - 5210623800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 246.61 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893683687
Artikelnummer
SPI5210623800
Herstellernummer
5210623800
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
246.61 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
247 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


