S & P ITALIA SPA - SPI5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI - 5210622500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - sonstige
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 84.05 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893666680
Artikelnummer
SPI5210622500
Herstellernummer
5210622500
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
84.05 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
188 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein