Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210619800 SILENT-100 CZ GOLD DESIGN -4C - 5210619800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893645265

Artikelnummer

SPI5210619800

Herstellernummer

5210619800

Hersteller

SPI

Ventilatori elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa 85 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP45, Classe II. Dotati di protezione termica per lavorare fino a +40°C.