Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210616800 SILENT-200 CZ RED DESIGN - 4C - 5210616800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210616800 SILENT-200 CZ RED DESIGN - 4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893608406

Artikelnummer

SPI5210616800

Herstellernummer

5210616800

Hersteller

SPI

Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 175 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 4C comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Roso.