S & P ITALIA SPA - SPI5210616700 SILENT-200 CZ BLACK DESIGN-4C - 5210616700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
EAN
8413893608369
Artikelnummer
SPI5210616700
Herstellernummer
5210616700
Hersteller
SPI
Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 175 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 4C comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Nero.


