Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210607400 SILENT-100 CZ BLACK DESIGN -4C - 5210607400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210607400 SILENT-100 CZ BLACK DESIGN -4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 84.05 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893456564

Artikelnummer

SPI5210607400

Herstellernummer

5210607400

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

84.05 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

188 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata,spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Il modello 4c comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Nero.