S & P ITALIA SPA - SPI5210604100 SILENT-200 CRZ DESIGN - 3C - 5210604100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 174.75 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893390844
Artikelnummer
SPI5210604100
Herstellernummer
5210604100
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
174.75 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
210 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


