Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210603500 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN -3C - 5210603500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210603500 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN -3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 82.75 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893328632

Artikelnummer

SPI5210603500

Herstellernummer

5210603500

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

82.75 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

188 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa 85 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP45, Classe II. Dotati di protezione termica per lavorare fino a +40°C.