S & P ITALIA SPA - SPI5210602700 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN - 5210602700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Silber
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 80 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893313454
Artikelnummer
SPI5210602700
Herstellernummer
5210602700
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
80 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
98.9 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter



