Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210602600 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN - 5210602600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 80 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893313430

Artikelnummer

SPI5210602600

Herstellernummer

5210602600

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

80 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

98.9 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa difunzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.