Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210425400 SILENT-200 CRZ - 5210425400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 180 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893212016

Artikelnummer

SPI5210425400

Herstellernummer

5210425400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

180 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP45

Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210425400 SILENT-200 CRZ condotto 120 mm Portata 180 mc/h Potenza assorbita 16W 230V IP45 Temperatura max di funzionamento 40°C Spia luminosa Serranda antiritorno Motore cuscinetti a sfera Temporizzatore.