Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 180 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Estrattori per piccoli ambienti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8413893211996

Artikelnummer

SPI5210424700

Herstellernummer

5210424700

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

180 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

118 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 180 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent- blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C