S & P ITALIA SPA - SPI5210417100 SILENT-300 CZ - 5210417100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 280 m³/h
Packung
4 ST
Produktserien
Estrattori per piccoli ambienti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893204905
Artikelnummer
SPI5210417100
Herstellernummer
5210417100
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
280 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
146.5 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
Standard



