S & P ITALIA SPA - SPI5210416300 SILENT-100 CRZ SILVER - 5210416300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Silber
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 92.21 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893203748
Artikelnummer
SPI5210416300
Herstellernummer
5210416300
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
92.21 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
158 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


