S & P ITALIA SPA - SPI5210408000 SILENT-100 CZ 12V - 5210408000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 92.21 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893205063
Artikelnummer
SPI5210408000
Herstellernummer
5210408000
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
92.21 m³/h
Bemessungsspannung:
12 V
Nennweite:
158 mm
Schutzart (IP):
IP57
Zusammenstellung:
mit Sicherheitskleinspannung
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


