S & P ITALIA SPA - SPI5210400700 SILENT-100 CZ - 5210400700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 95 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
Estrattori per piccoli ambienti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893184344
Artikelnummer
SPI5210400700
Herstellernummer
5210400700
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
95 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
98.8 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
Standard