Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210217800 DECOR-200 CH DESIGN - 5210217800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 163 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893984739

Artikelnummer

SPI5210217800

Herstellernummer

5210217800

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

163 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Estrattori assiali con portata fino a 230m3/h. Tutti i modelli sono realizzati in plastica stampata ad inizione ed equipaggiati con motore in classe B monofase 230V-50Hz completo di protezione termica.Tutti i ventilatori hanno isolamento in classe II, grado di protezione IPX4 e sono adatti per lavorare con temperature fino a +40°C.