S & P ITALIA SPA - SPI5210217500 DECOR-100 CH DESIGN - 5210217500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 78 m³/h
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893984609
Artikelnummer
SPI5210217500
Herstellernummer
5210217500
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
78 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



