S & P ITALIA SPA - SPI5210103700 DECOR-200 CRZ - 5210103700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 178.288 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Geeignet für Traforegelung - nein
Packung
4 ST
EAN
8413893126368
Artikelnummer
SPI5210103700
Herstellernummer
5210103700
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
178.288 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Einbaudurchmesser:
118 mm


