Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210102900 DECOR-200 CR - 5210102900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Estrattori per piccoli ambienti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8413893126344

Artikelnummer

SPI5210102900

Herstellernummer

5210102900

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

185 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Nennweite:

118 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ventilatori elicoidali extrapiatti,con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 200 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa e Serranda antiritorno