S & P ITALIA SPA - SPI5210045000 EDM-80 NTZ - 5210045000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 80.16 m³/h
Packung
6 ST
EAN
8413893179067
Artikelnummer
SPI5210045000
Herstellernummer
5210045000
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
80.16 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP44
Zusammenstellung:
mit Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein