Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210044300 EDM-80 NT - 5210044300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 80 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8413893179043

Artikelnummer

SPI5210044300

Herstellernummer

5210044300

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

80 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Richtung:

Belüftung

Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210044300 EDM-80 NT Raddrizzatore di flusso 230V 50Hz Classe II IP44 Protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Potenza assorbita 9W Portata 80 mc/h Per condotto 100 mm Temporizzatore. Ventilatore elicoidale con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe B con protezione termica per mezzo di fusibile. Utilizzato per estrazione di aria viziata e umidità da bagni e toilette di piccole dimensioni. Adatto per installazione a parete o soffitto con brevi tratti di canale, realizzato in materiale plastico di alta qualità, con raddrizzatore di flusso e motore monofase con protezione termica e isolamento in classe II. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti