Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V - 5210015300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 94.3 m³/h

Packung

  • 6 ST

EAN

8413893141644

Artikelnummer

SPI5210015300

Herstellernummer

5210015300

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

94.3 m³/h

Bemessungsspannung:

12 V

Nennweite:

158 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit Sicherheitskleinspannung

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosadi funzionamento e motore 230V 50Hz, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello SELV (Safety Extra Low Voltage) specificatamente progettato per funzionamento totalmente sicuro in docce e bagni. Alimentato a 12V, classe III, IP57.