S & P ITALIA SPA - SPI5210004700 DECOR-100 CD - 5210004700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 94.3 m³/h
Packung
6 ST
EAN
8413893106001
Artikelnummer
SPI5210004700
Herstellernummer
5210004700
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
94.3 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
158 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


