Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210000500 DECOR-100 CZ - 5210000500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210000500 DECOR-100 CZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 94.3 m³/h

Packung

  • 6 ST

EAN

8413893104182

Artikelnummer

SPI5210000500

Herstellernummer

5210000500

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

94.3 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

158 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosadi funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C, cuscinetti a sfera.