Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209346400 GP.ISO.80/25 10M ECOSOFT - 5209346400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209346400 GP.ISO.80/25 10M ECOSOFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893903891

Artikelnummer

SPI5209346400

Herstellernummer

5209346400

Hersteller

SPI

GP ISO ECOSOFT5209346400 GP.ISO.80/25 10M ECOSOFT Diametro 80 mm Lunghezza 6 mCondotto flessibile isolato in PVC di colore nero senza Ftalati, stratoisolante in fibra di vetro riciclabile di 25 mm. Emissioni di composti organicivolatili COV inclasse A+.Non produce odori, polveri e allergeni. Si utilizzano in impianti di VMC percollegare il gruppo ventilante con le bocchette.