S & P ITALIA SPA - SPI5209346000 GP.ISO.125/25 6M ECOSOFT - 5209346000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893903914
Artikelnummer
SPI5209346000
Herstellernummer
5209346000
Hersteller
SPI
Condotto flessibile isolato in PVC di colore nero senza Ftalati, strato isolante in fibra di vetro riciclabile di 25 mm. Emissioni di composti organici volatili COV in classe A+. Non produce odori, polveri e allergeni. Si utilizzano in impianti di VMC per collegare il gruppo ventilante con le bocchette. Diametro mm: 125. Lunghezza 6m.


