Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT - 5209234800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 292.69 m³/h

  • Art der Drehzahlregelung - sonstige

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893791849

Artikelnummer

SPI5209234800

Herstellernummer

5209234800

Hersteller

SPI

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

292.69 m³/h

Art der Drehzahlregelung:

sonstige

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

nein

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

327.64 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

160.82 m³/h

Anschluss Rückseite:

ja

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

240.73 m³/h

Bedienung über App:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Steuersignal:

sonstige

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Anzahl der Ansauganschlüsse:

5

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Tiefe:

460 mm

Geeignet für Zonenregler:

nein

Breite:

435 mm

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Höhe:

185 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Gruppo di ventilazione igroregolabile, di basso profilo e ridotto livello sonoro, che assicura il rinnovo permanente dell'aria all'interno dell'abitazione.Il sistema si completa con gli ingressi d'aria igroregolabili nelle stanze principali dell'abitazione (sala e camere) e con delle bocchette di estrazione igroregolabili nelle stanze umide (bagni e cucina). Questo sistema contribuisce alla riduzione del consumo energetico e al miglioramento del comfort degli utenti all'interno dell'abitazione.Versioni- OZEO FLAT H 2: motore AC, curva piatta.- OZEO FLAT H ECOWATT: motore EC, bassi consumi, con sistema anti-vibrazioni e velocità regolabile. Pressione regolabile con potenziometro internoCaratteristiche- Basso profilo (<19 cm) realizzano in polipropilene espanso(EPP), che conferisce un basso livello sonoro e un peso ridotto (3 kg).- Aspirazione: 4 bocche Ø 80 ruotabili a 90º y 1 bocca Ø 125.- Espulsione: 1 bocca Ø 125, con adattatore Ø 160.- 4 tappi Ø 80 e 1 Ø 125 per chiudere le bocche inutilizzate.- Sistema di fissaggio per facilitare l'installazione nel contro-soffitto.