Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209220600 BDOP 200 - 5209220600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209220600 BDOP 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Volumeneinstellung - nein

  • Selbstregulierend - nein

  • Zufuhrventil - nein

  • Zweifach verstellbar - nein

  • Ablaufventil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893640314

Artikelnummer

SPI5209220600

Herstellernummer

5209220600

Hersteller

SPI

Mit Volumeneinstellung:

nein

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

nein

Ablaufventil:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta costruita in materiale plastico, di colore bianco. Si utilizza per estrazione o immissione nelle installazioni di semplice, di doppio flusso o aria condizionata. In immissione si può regolare la direzione e la distanza del flusso dell’aria. Altezza 100 mm - 3-supporti per fissaggio in cartongesso. Diametro d'uscita mm: 200