S & P ITALIA SPA - SPI5209210000 BDO-160 - 5209210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Volumeneinstellung - nein
Selbstregulierend - nein
Zufuhrventil - nein
Zweifach verstellbar - nein
Ablaufventil - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893573209
Artikelnummer
SPI5209210000
Herstellernummer
5209210000
Hersteller
SPI
Mit Volumeneinstellung:
nein
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
nein
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Bocchetta costruita in materiale plastico, di colore bianco. Si utilizza per estrazione o immissione nelle installazioni di semplice, di doppio flusso o aria condizionata. In immissione si può regolare la direzione e la distanza del flusso dell’aria. Completo di guarnizione di gomma. Diametro d'uscita mm: 160