Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209195800 SILEM KIT 22 - 5209195800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209195800 SILEM KIT 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893417190

Artikelnummer

SPI5209195800

Herstellernummer

5209195800

Hersteller

SPI

Ingressi aria autoregolabili con silenziatore. Si collocano nel muro con una rete esterna e l’ingresso acustico interno incassato con un connettore in lamiera di diametro 125 mm di lunghezza.