Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209177600 TBI 30 - 5209177600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209177600 TBI 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893239822

Artikelnummer

SPI5209177600

Herstellernummer

5209177600

Hersteller

SPI

Potenziometro esterno. Temperatura di esercizio: 0 fino 30°C. Si utilizza con un regolatore e con la sonda da condotto TG-K330, per impostare la temperatura minima dell’aria LxAxH (mm): 60 x 38 x 60 prima che questa entri nello scambiatore.