Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209172300 EC HY 6/45 BLANCO - 5209172300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209172300 EC HY 6/45 BLANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Insektenschutzgitter - ja

  • Mit Maschendraht - ja

  • Mit Einbaurahmen - ja

  • Mit Überdruckklappe, ausblasend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893416186

Artikelnummer

SPI5209172300

Herstellernummer

5209172300

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Insektenschutzgitter:

ja

Mit Maschendraht:

ja

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

ja

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

ja

Mit gleichrotierender Klappenventil:

ja

Motorgesteuert:

ja

Ingresso aria igroregolabile costruito in polistirene stampato di alta qualità, di colore bianco RAL 1013. Garantisce il rinnovo dell’aria in abitazioni collettive o unifamiliari con una portata aria variabile da 6 a 45 m3/h in funzione del grado di umidità presente nella stanza, con una differenza di pressione di 20 Pa, che permette di eliminare, in parte, la ventilazione trasversale che costituisce una fonte di perdita di energia. Si collocano su feritoie da 354x12 mm.