Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209170800 CT-150 P TEJA - 5209170800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209170800 CT-150 P TEJA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893239426

Artikelnummer

SPI5209170800

Herstellernummer

5209170800

Hersteller

SPI

Terminale da tetto per installazione su condotti circolari. Costruito in materiale plastico e dotato di rete di protezione, è adatto per immissione o espulsione aria. Tenuta garantita grazie ad una lamiera isolante di piombo.Color Tegola.