Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209163700 ECA 30 BLANCO ACUSTICA - 5209163700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209163700 ECA 30 BLANCO ACUSTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Insektenschutzgitter - ja

  • Mit Maschendraht - ja

  • Mit Einbaurahmen - ja

  • Mit Überdruckklappe, ausblasend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3411453327304

Artikelnummer

SPI5209163700

Herstellernummer

5209163700

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Insektenschutzgitter:

ja

Mit Maschendraht:

ja

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

ja

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

ja

Mit gleichrotierender Klappenventil:

ja

Motorgesteuert:

ja

Ingresso aria autoregolabile, costruito in polistirene stampato di alta qualità, colore bianco RAL1013. Garantisce il rinnovo dell'aria in una abitazione attraverso le stanze principali. Consente di ottenere una portata d'aria di 30 m3/h. Si collocano suferitoie da 354x12 mm. Si utilizzano in impianti di VMC autoregolabili.