Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209163400 ECA 22 BLANCO ACUSTICA - 5209163400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209163400 ECA 22 BLANCO ACUSTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3411453327403

Artikelnummer

SPI5209163400

Herstellernummer

5209163400

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ingresso aria autoregolabile, costruito in polistirene stampato di alta qualità, colore bianco RAL1013. Garantisce il rinnovo dell'aria in una abitazione attraverso le stanze principali. Consente di ottenere una portata d'aria di 22 m3/h. Si collocano suferitoie da 354x12 mm. Si utilizzano in impianti di VMC autoregolabili.