Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209158700 BARJ 90 - 5209158700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Mit Volumeneinstellung - ja

  • Selbstregulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3411450225061

Artikelnummer

SPI5209158700

Herstellernummer

5209158700

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

rund

Farbe:

weiß

Mit Volumeneinstellung:

ja

Selbstregulierend:

ja

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

ja

Ablaufventil:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocas de extracción autorregulables de poliestireno WHITE, para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal. Incluye manguito de junta d.125, para montaje directo en conducto rígido.