Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209158400 BARJ 45 - 5209158400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209158400 BARJ 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Mit Volumeneinstellung - ja

  • Selbstregulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3411450225337

Artikelnummer

SPI5209158400

Herstellernummer

5209158400

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

rund

Farbe:

weiß

Mit Volumeneinstellung:

ja

Selbstregulierend:

ja

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

ja

Ablaufventil:

nein

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta autoregolabile in materiale plastico (polistirene) di colore bianco, per installazione in cucine, bagni o altri locali che necessitano la regolazione della portata. Completo di connettore di fissaggio, per abitazioni collettive.