S & P ITALIA SPA - SPI5209157600 BAR 45/120 - 5209157600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm
Form - rund
Farbe - weiß
Mit Volumeneinstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3411452346337
Artikelnummer
SPI5209157600
Herstellernummer
5209157600
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Form:
rund
Farbe:
weiß
Mit Volumeneinstellung:
ja
Selbstregulierend:
ja
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
ja
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein



