S & P ITALIA SPA - SPI5209152800 BARP 75 - 5209152800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - rund
Farbe - weiß
Mit Volumeneinstellung - ja
Selbstregulierend - ja
Packung
1 ST
EAN
3411450224637
Artikelnummer
SPI5209152800
Herstellernummer
5209152800
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Farbe:
weiß
Mit Volumeneinstellung:
ja
Selbstregulierend:
ja
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
ja
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Bocchetta autoregolabile in materiale plastico (polistirene) di colore bianco, per installazione in cucine, bagni o altri locali che necessitano la regolazione della portata. Completo di connettore con ghiere, per plafone.


