Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209151200 GSA-M0 315 10M

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209151200 GSA-M0 315 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3411453399509

Artikelnummer

SPI5209151200

Herstellernummer

5209151200

Hersteller

SPI

Tubo flessibile in alluminio, classificazione M0, costituito da un rivestimento di alluminio e poliestere che avvolge una ossatura elicoidale in filo di acciaio. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -30ºC a +250ºC.Lunghezza: 10 m. Diamentro mm: 315