S & P ITALIA SPA - SPI5209150600 GSA-M0 200 3M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3411453399691
Artikelnummer
SPI5209150600
Herstellernummer
5209150600
Hersteller
SPI
Tubo flessibile in alluminio, classificazione M0, costituito da un rivestimento di alluminio e poliestere che avvolge una ossatura elicoidale in filo di acciaio. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -30ºC a +250ºC.Lunghezza: 3 m. Diamentro mm: 200