Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209149000 GPX 100 6M - 5209149000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209149000 GPX 100 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3411451399679

Artikelnummer

SPI5209149000

Herstellernummer

5209149000

Hersteller

SPI

Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 100