Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209148900 GPX 80 6M - 5209148900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209148900 GPX 80 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3411451399662

Artikelnummer

SPI5209148900

Herstellernummer

5209148900

Hersteller

SPI

Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 80