Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209147900 GP PRO 125 20M - 5209147900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209147900 GP PRO 125 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3411453398885

Artikelnummer

SPI5209147900

Herstellernummer

5209147900

Hersteller

SPI

Tubo flessibile in PVC colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impiantiindividuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10ºC a +60ºC. Lunghezza: 20 mt. Diamentro mm.: 125